SIEMENS - KlemmenAbdeckung für FI-Schutzschalter 5SM1 4TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SW3008
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869070070
Sonepar Artikelnummer
120590718
Hersteller Artikelnummer
5SW3008
Hersteller Typ
5SW3008
Hersteller Artikel Nr.:
5SW3008
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.015 kg
- Kompatibel mit FI-Schutzschaltern der Serie 5SM1
- Maße: 4TE
- Material: Hochwertiger Kunststoff für Langlebigkeit
- Farbe: Transparent für Sichtbarkeit
- Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Abdeckung
- Einfache Installation und Handhabung
- Schutz vor Staub und Berührung für maximale Sicherheit
KlemmenAbdeckung für FI-Schutzschalter 5SM1 4TE
Die KlemmenAbdeckung für FI-Schutzschalter 5SM1 4TE dient dem Schutz und der Sicherheit von elektrischen Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


