SIEMENS - Klemmenabdeckung für Rahmenklemmen, 3-polig Schütz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29364EA2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209947221
Sonepar Artikelnummer
120381977
Hersteller Artikelnummer
3RT29364EA2
Hersteller Typ
3RT2936-4EA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29364EA2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- Baugröße: S2
- 3-polig
- Kompatibel mit Schütz 3RT203
- Kompatibel mit Leistungsschalter 3RV2.3
- Kompatibel mit Überlastrelais 3RB3.3
- Kompatibel mit Sanftstarter 3RW303 / 3RW403
- Einfach: Leichte Installation und Handhabung.
- Effizient: Optimiert die Leistung von elektrischen Komponenten.
- Immer aktuell: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens.
Klemmenabdeckung für Rahmenklemmen Baugröße S2
Diese Klemmenabdeckung bietet eine zuverlässige Lösung für 3-polige Anwendungen mit Schütz 3RT203, Leistungsschalter 3RV2.3, Überlastrelais 3RB3.3 und Sanftstarter 3RW303 / 3RW403.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


