SIEMENS - KlemmenAbdeckung für Zeitzähler 7KT56

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KT9021
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869198521
Sonepar Artikelnummer
120217475
Hersteller Artikelnummer
7KT9021
Hersteller Typ
7KT9021
Hersteller Artikel Nr.:
7KT9021
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90299000
Gewicht:
0.007 kg
- Modellnummer: 7KT56
- Kompatibel mit SENTRON PAC Messgeräten
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP20
- Erhöhung der Sicherheit der elektrischen Verbindungen
- Vereinfachung der Installation und Wartung
- Robuste Bauweise für langanhaltende Nutzung
Klemmenabdeckung für Zeitzähler 7KT56 SENTRON PAC
Die Klemmenabdeckung dient der sicheren und effektiven Messwerterfassung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


