SIEMENS - Klemmenabdeckung kurz 3-polig, 2 Stück für 3VA57/58/67/68, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98710WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045082
Sonepar Artikelnummer
121120980
Hersteller Artikelnummer
3VA98710WD30
Hersteller Typ
3VA9871-0WD30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98710WD30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.380 kg
- Anzahl der Produkte: 2 St.
- Kompatibel mit: 3-polig 3VA57/58, 3VA67/68 SENTRON Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Funktion: Kurzabdeckung
- Verbessert die Sicherheitsstandards durch Schutz der Klemmen.
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Robuste Konstruktion für langanhaltende Nutzung.
Klemmenabdeckung kurz 3 polig 2 St.
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter und sorgt für eine sichere Abdeckung der Klemmen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


