Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmenabdeckung kurz 4 polig 1 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenabdeckung kurz 4 polig 1 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA96010WD40

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - MX

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949018551

Sonepar Artikelnummer

120948276

Hersteller Artikelnummer

3VA96010WD40

Hersteller Typ

3VA9601-0WD40

Hersteller Artikel Nr.:

3VA96010WD40

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.826 kg

    Klemmenabdeckung kurz 4 polig 1 St.

    Das Produkt dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA15 und 3VA25/26 und bietet eine flexible Lösung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • 4-polig
    • Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25/26
    • Typ: Klemmenabdeckung kurz
    • Einzelstück: 1 St.

    Kunden­vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Anpassung und Erweiterung von Schaltanlagen.
    • Verbessert die Sicherheit und Organisation in elektrischen Installationen.
    • Kompakte Bauform für platzsparende Lösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie