SIEMENS - Klemmenabdeckung lang 3-polig, 1 Stück für 3VA57/58/67/68, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98710WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045099
Sonepar Artikelnummer
121120986
Hersteller Artikelnummer
3VA98710WF30
Hersteller Typ
3VA9871-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98710WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.265 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polanzahl: 3-polig
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3VA57/58, 3VA67/68
- Produktreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbessert die Sicherheit und den Schutz der elektrischen Verbindungen.
- Ideal für alle Anwendungen, die eine robuste Abdeckung erfordern.
Klemmenabdeckung lang 3 polig 1 St.
Die Klemmenabdeckung dient als Zubehör für Leistungsschalter und bietet eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


