SIEMENS - Klemmenabdeckung lang 3-polig, 2 Stück für 3VA57/58/67/68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA98710WP30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624045570
Sonepar Artikelnummer
121120991
Hersteller Artikelnummer
3VA98710WP30
Hersteller Typ
3VA9871-0WP30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA98710WP30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.165 kg
- Typ: Klemmenabdeckung lang
- Polzahl: 3 polig
- Einheit: 2 Stück
- Kompatibel mit: 3VA57/58, 3VA67/68 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Verwendung: Optimierte Abdeckung für Schaltanwendungen
- Verbesserte Sicherheit: Schützt Anschlüsse vor Umwelteinflüssen.
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Erhöht die Zuverlässigkeit des elektrischen Systems.
- Vielseitig in verschiedenen Anwendungen einsetzbar.
Klemmenabdeckung lang 3 polig 2 St.
Zubehör für: 3VA57/58, 3VA67/68 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


