Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Klemmenabdeckung lang für Steck- und Einschubsockel Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenabdeckung lang für Steck- und Einschubsockel Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92540KB04

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949013037

Sonepar Artikelnummer

120607868

Hersteller Artikelnummer

3VA92540KB04

Hersteller Typ

3VA9254-0KB04

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92540KB04

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.175 kg

    Klemmenabdeckung lang für Steck- und Einschubsockel

    Die Klemmenabdeckung lang dient als Zubehör für 4-polige Leistungsschalter der Baureihe 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter, geeignet für alle Anwendungen.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 4-poligen Leistungsschaltern
    • Typ: Klemmenabdeckung lang
    • Modell: 3VA12 SENTRON
    • Verwendungszweck: Zubehör für Steck- und Einschubsockel

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine sichere und schützende Abdeckung der Anschlüsse
    • Verbessert die Handhabung und Installation von Kompakt­leistungs­schaltern
    • Erhöht die Betriebssicherheit in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie