SIEMENS - Klemmenabdeckung mittel 3 polig 1 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96010WE30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018520
Sonepar Artikelnummer
120946587
Hersteller Artikelnummer
3VA96010WE30
Hersteller Typ
3VA9601-0WE30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96010WE30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.995 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Poligkeit: 3 polig
- Liefermenge: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA15, 3VA25/26
- Ermöglicht die sichere Abdeckung der Klemmen.
- Einfacher Einsatz als Zubehör für bestehende Schalter.
- Verbessert die Sicherheit in elektrischen Anwendungen.
Klemmenabdeckung mittel 3 polig 1 St.
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA15 und 3VA25/26 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA und ist für alle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


