SIEMENS - Klemmenabdeckung mittel 4 polig 1 St. Zubehör für: 3VA15/25 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA96010WE40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - MX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018537
Sonepar Artikelnummer
120944529
Hersteller Artikelnummer
3VA96010WE40
Hersteller Typ
3VA9601-0WE40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA96010WE40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.348 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 4
- Verwendbar für: 3VA15, 3VA25/26
- Produktart: Zubehör
- Schutz: Bietet Schutz für die Anschlussklemmen.
- Kompatibilität: Entwickelt für eine nahtlose Integration mit 3VA Schaltern.
- Vielseitigkeit: Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Klemmenabdeckung mittel 4 polig 1 St.
Das Klemmenabdeckung mittel 4 polig 1 St. dient als Zubehör für die SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA15, 3VA25/26 und bietet eine zuverlässige Abdeckung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


