SIEMENS - Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik Zubehör für: Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91230KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002666
Sonepar Artikelnummer
120592596
Hersteller Artikelnummer
3VA91230KB01
Hersteller Typ
3VA9123-0KB01
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91230KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Kompatibilität mit 3-poligen 3VA Leistungsschaltern
- Ausführung: Steck- und Einschubtechnik
- Teil der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Serie
- Vielseitigkeit: Eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungen.
- Vereinfachte Installation: Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage.
- Steigert die Sicherheit und schützt elektrische Verbindungen.
Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik
Die Klemmenabdeckung dient als Zubehör für die 3-poligen Leistungsschalter der Serie 3VA20/21/22 SENTRON und ist ideal für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kundennutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


