SIEMENS - Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik Zubehör für: Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91130KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949002604
Sonepar Artikelnummer
120607777
Hersteller Artikelnummer
3VA91130KB01
Hersteller Typ
3VA9113-0KB01
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91130KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Geeignet für: Leistungsschalter
- Typ: 3-polig 3VA11
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Verwendungszweck: Ein System für alle Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch effektive Abdeckung.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten dank Kompatibilität mit verschiedenen Leistungsschaltern.
- Einfacher Einbau und Handhabung.
Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik
Das Klemmenabdeckung ist ein Zubehör für Leistungsschalter, das eine sichere und effektive Abdeckung für die 3-poligen 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


