SIEMENS - Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik Zubehör für: Leistungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92130KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949003076
Sonepar Artikelnummer
120607827
Hersteller Artikelnummer
3VA92130KB01
Hersteller Typ
3VA9213-0KB01
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92130KB01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Kompatibel mit: Leistungsschalter, 3-polig 3VA12 SENTRON
- Typ: Kompaktleistungsschalter 3VA
- Anwendung: Für alle Anwendungen geeignet
- Sorgt für hohe Sicherheit und Schutz der elektrischen Verbindungen.
- Verbessert die Effizienz in der Nutzung von Kompaktleistungsschaltern.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Klemmenabdeckung Steck- und Einschubtechnik
Das Klemmenabdeckung bietet eine sichere und zuverlässige Abdeckung für Leistungsschalter in der Steck- und Einschubtechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


