SIEMENS - Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M10 aus 6 Klemmenabd. ST entspricht SZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX65463B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.291 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055124
Sonepar Artikelnummer
120225506
Hersteller Artikelnummer
3TX65463B
Hersteller Typ
3TX6546-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3TX65463B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.291 kg
- Gewindegröße: M10
- Material: Transparentes Kunststoff
- Anzahl der Klemmenabdeckungen: 6
- Einfache Montage und Demontage.
- Schutz der Anschlüsse vor Umwelteinflüssen.
- Verbessert die Sicherheit in elektrischen Installationen.
Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M10
Die Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M10 besteht aus 6 Klemmenabdeckungen und bietet einen Schutz für die Anschlüsse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


