SIEMENS - Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M6 aus 6 Klemmenabd. ST entspricht SZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TX65063B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.084 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209055025
Sonepar Artikelnummer
120225504
Hersteller Artikelnummer
3TX65063B
Hersteller Typ
3TX6506-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3TX65063B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.084 kg
- Material: Transparentes Kunststoff
- Kompatibel mit Gewinde M6
- Anzahl der Einheiten: 6 Klemmenabdeckungen pro Packung
- Sichtbarkeit: Die transparente Ausführung ermöglicht eine einfache Sichtprüfung der Abdeckungen.
- Schutz: Schützt die Gewinde vor Staub, Schmutz und Beschädigungen.
- Einfache Handhabung und Installation.
Klemmenabdeckung transparent für Gewinde M6
Die Klemmenabdeckung dient dem Schutz von Gewinden M6 und besteht aus 6 Klemmenabdeckungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


