SIEMENS - Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 St. für 3VA5/6 400/600, 3VA6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94710WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018100
Sonepar Artikelnummer
120945868
Hersteller Artikelnummer
3VA94710WG40
Hersteller Typ
3VA9471-0WG40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94710WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.742 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Poligkeit: 4 POLIG
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kompatibilität: Für 3VA53/54, 3VA63/64 STECK/Einschubsockel
- Modellreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ein System für alle Anwendungen, das die Installation optimiert.
- Erhöhte Sicherheit und Schutz für elektrischen Komponenten.
- Einfacher Austausch und Montage mit bestehenden Schaltern.
Klemmenabdeckung verbreitert 4 POLIG 1 St.
Der Klemmenabdeckung ist ein Zubehör, das eine verbesserte Abdeckung für 3VA53/54 und 3VA63/64 Kompaktleistungsschalter bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


