SIEMENS - Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009740
Sonepar Artikelnummer
120421796
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WG40
Hersteller Typ
3VA9111-0WG40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg
- Polzahl: 4
- Typ: Verbreitert
- Kompatibilität: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Verpackung: 1 Stück
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Abdeckung der Klemmen.
- Verbessert die Flexibilität in verschiedenen Anwendungen.
- Einfacher Austausch und Montage.
Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig
Die Klemmenabdeckung verbreitert ist ein Zubehörteil für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter, das für alle Anwendungen geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


