SIEMENS - Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009757
Sonepar Artikelnummer
120421797
Hersteller Artikelnummer
3VA92110WG40
Hersteller Typ
3VA9211-0WG40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.377 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polanzahl: 4-polig
- Menge: 1 Stück
- Kompatibilität: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Ermöglicht eine breitere Abdeckung der Klemmen für besseren Schutz.
- Einfach zu montieren und zu verwenden in verschiedenen Anwendungen.
Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 Stück
Zubehör für: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


