SIEMENS - Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94010WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009764
Sonepar Artikelnummer
120421799
Hersteller Artikelnummer
3VA94010WG40
Hersteller Typ
3VA9401-0WG40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94010WG40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.737 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polzahl: 4-polig
- Stückzahl: 1
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Einfacher Einbau als praktisches Zubehör für bestehende Systeme.
- Optimale Anwendbarkeit in verschiedenen industriellen Anwendungen.
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromverteilung.
Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig 1 Stück
Die Klemmenabdeckung verbreitert 4-polig ist speziell für den Einsatz als Zubehör bei Siemens Kompaktleistungsschaltern der Serie 3VA konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


