SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 2-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009429
Sonepar Artikelnummer
120607770
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WF20
Hersteller Typ
3VA9111-0WF20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.102 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polzahl: 2-polig
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erleichtert die Installation und den Austausch.
- Verbessert die Sicherheit und Handhabung des Kompaktleistungsschalters.
- Vielseitig einsetzbar für alle Anwendungen.
Klemmenabdeckung verlängert 2-polig
Essentielles Zubehör für den 3VA11 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, das die Handhabung in allen Anwendungen verbessert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


