SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 2-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91310WF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949018070
Sonepar Artikelnummer
120947637
Hersteller Artikelnummer
3VA91310WF20
Hersteller Typ
3VA9131-0WF20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91310WF20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.114 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 2
- Stückzahl: 1
- Kompatibel mit: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit der elektrischen Installation.
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Ermöglicht vielseitige Anwendungen, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Klemmenabdeckung verlängert 2-polig 1 Stück
Zusätzliches Zubehör für 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA, geeignet für diverse Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


