SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 St. für 3VA5/6 400/600, 3VA6 400/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94710WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017196
Sonepar Artikelnummer
120949175
Hersteller Artikelnummer
3VA94710WF30
Hersteller Typ
3VA9471-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94710WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.252 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Poligkeit: 3 POLIG
- Verpackungseinheit: 1 St.
- Kompatibel mit: 3VA53/54, 3VA63/64 STECK/Einschubsockel
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht einfache und effiziente Installation.
- Verbessert die Sicherheit durch optimierten Schutz der elektrischen Anschlüsse.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Projekte.
- Hohe Qualität und Zuverlässigkeit, die die Leistung der Geräte unterstützt.
Klemmenabdeckung verlängert 3 POLIG 1 St.
Der Klemmenabdeckung verlängert ist Zubehör für die Siemens Kompaktleistungsschalter 3VA und bietet eine universelle Lösung für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


