SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91110WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949009436
Sonepar Artikelnummer
120418253
Hersteller Artikelnummer
3VA91110WF30
Hersteller Typ
3VA9111-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91110WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.142 kg
- Typ: Klemmenabdeckung verlängert
- Anzahl der Pole: 3
- Einzelpackung: 1 Stück
- Zubehör für: 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Verbesserte Sicherheit und Funktionalität für Schaltanlagen.
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Klemmenabdeckung verlängert 3-polig
Das Produkt dient als Zubehör für die 3VA10/11 SENTRON Kompaktleistungsschalter und ist für alle Anwendungen im System geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


