SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92110WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009443
Sonepar Artikelnummer
120541047
Hersteller Artikelnummer
3VA92110WF30
Hersteller Typ
3VA9211-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92110WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.139 kg
- Typ: Klemmenabdeckung verlängert
- Polanzahl: 3-polig
- Stückzahl: 1 Stück
- Kompatibel mit: 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung.
- Einfacher Einbau und Anpassung für verschiedene Anwendungen.
- Verbessert die Funktionalität der Kompaktleistungsschalter.
Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück
Das Zubehör ist für die 3VA12 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA konzipiert und eignet sich für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


