SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94810WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042949009450
Sonepar Artikelnummer
120418255
Hersteller Artikelnummer
3VA94810WF30
Hersteller Typ
3VA9481-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94810WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.211 kg
- Kompatibel mit: 3VA13/14 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Typ: Verlängerte Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 3
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Ermöglicht einfache Anpassungen und Erweiterungen im System.
- Verbessert die Sicherheit und Handhabung der Geräte.
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Modellen der SENTRON Reihe.
Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück
Das Zubehörstück ermöglicht eine effektive Verlängerung der Klemmenabdeckung für spezifische Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


