SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91310WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009535
Sonepar Artikelnummer
120945096
Hersteller Artikelnummer
3VA91310WF30
Hersteller Typ
3VA9131-0WF30
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91310WF30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.148 kg
- Typ: Verlängerte Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 3
- Verpackungsinhalt: 1 Stück
- Kompatibilität: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter
- Erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Schaltersystems.
- Einfacher Einbau und Anpassung an verschiedene Anwendungen.
- Verbessert die Sicherheit und Handhabung der elektrischen Installation.
Klemmenabdeckung verlängert 3-polig 1 Stück
Accessorize your Siemens 3VA51 SENTRON compact circuit breaker with this extended 3-pole terminal cover for enhanced functionality across various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


