SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 400/630 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94810WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009580
Sonepar Artikelnummer
120421794
Hersteller Artikelnummer
3VA94810WF40
Hersteller Typ
3VA9481-0WF40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94810WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.265 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Stückzahl: 1
- Kompatibel mit: 3VA13/14, 3VA23/24
- Verbessert die Sicherheit durch vollständige Abdeckung der Klemmen.
- Erleichtert die Installation und Handhabung in verschiedenen Anwendungen.
- Optimiert die Benutzererfahrung bei der Verwendung von SENTRON Kompaktleistungsschaltern.
Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück
Zubehör für: 3VA13/14 3VA23/24 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


