SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA2 100/160/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA92210WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009597
Sonepar Artikelnummer
120421795
Hersteller Artikelnummer
3VA92210WF40
Hersteller Typ
3VA9221-0WF40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA92210WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.182 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Polanzahl: 4
- Stückzahl: 1
- Kompatibel mit: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht eine einfache Erweiterung der Klemmenabdeckung.
- Optimiert die Verwendung von Kompaktleistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
- Verbessert die Sicherheit und Zugänglichkeit der elektrischen Anschlüsse.
Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück
Zubehör für: 3VA20/21/22 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


