SIEMENS - Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA4/5 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91310WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949009641
Sonepar Artikelnummer
120948597
Hersteller Artikelnummer
3VA91310WF40
Hersteller Typ
3VA9131-0WF40
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91310WF40
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.181 kg
- Typ: Klemmenabdeckung
- Anzahl der Pole: 4
- Stückzahl: 1
- Ermöglicht eine erweiterte Nutzung der Kompaktleistungsschalter.
- Optimiert die Anpassungsfähigkeit des Systems für unterschiedliche Anwendungen.
Klemmenabdeckung verlängert 4-polig 1 Stück
Zubehör für: 3VA51 SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System, geeignet für alle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


