Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmenblock 6mm2 zur Stromausspeisung

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenblock 6mm2 zur Stromausspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29175D

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719002

Sonepar Artikelnummer

120230052

Hersteller Artikelnummer

3RV29175D

Hersteller Typ

3RV2917-5D

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29175D

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.057 kg

    Klemmenblock 6mm2 zur Stromausspeisung und auch zur Verbindung von 3-Phasensammelschienen

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Klemmenblock für 6mm² Leiter
    • Geeignet zur Stromausspeisung
    • Verbindung von 3-Phasensammelschienen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz in der Verdrahtung
    • Aktuelle Systembaukasten-Lösungen
    • Flexibilität in der Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie