SIEMENS - Klemmenblock für Antriebe SS..81 AC24V 3-Pkt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASY99
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Klemmblock
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914013361
Sonepar Artikelnummer
121183421
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASY99
Hersteller Typ
ASY99
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASY99
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Klemmblock
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.014 kg
Klemmenblock 24V, 3-Punkt
Der Klemmenblock ist für die Verbindung von elektrischen Komponenten bei 24V ausgelegt.
Technische Details:
- Spannung: 24V
- Anzahl der Punkte: 3-Punkt
Kundenvorteile:
- Einfache Installation und Verbindung von Komponenten.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


