Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmenblock Typ E, erhöhte Luft- und Kriechstrecken

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenblock Typ E, erhöhte Luft- und Kriechstrecken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29464GA07

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621030463

Sonepar Artikelnummer

120583448

Hersteller Artikelnummer

3RT29464GA07

Hersteller Typ

3RT2946-4GA07

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29464GA07

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.155 kg

    Klemmenblock Type E

    Der Klemmenblock Type E bietet erhöhte Luft- und Kriechstrecken für Combination Motor Controller Type E nach UL 508 für Leistungsschalter Baugröße S3.

    Technische Details:

    • Erhöhte Luft- und Kriechstrecken
    • Kompatibel mit Combination Motor Controller Type E
    • Entspricht UL 508 Norm
    • Geeignet für Leistungsschalter Baugröße S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu installieren und zu bedienen
    • Effiziente Leistung durch optimale Kompatibilität
    • Immer aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie