Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmenblock Typ E nach UL508 Leistungsschalter, S00/S0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmenblock Typ E nach UL508 Leistungsschalter, S00/S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV29281H

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209719767

Sonepar Artikelnummer

120230070

Hersteller Artikelnummer

3RV29281H

Hersteller Typ

3RV2928-1H

Hersteller Artikel Nr.:

3RV29281H

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.080 kg

    Klemmenblock Type E nach UL 508 für Leistungsschalter Baugröße S00/S0

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • UL 508 konform
    • Geeignet für Leistungsschalter der Baugröße S00/S0
    • Kompatibles Design innerhalb des SIRIUS Systembaukastens

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität und Effizienz bei der Installation
    • Aktuelle Technologie für zuverlässigen Betrieb
    • Vereinfachte Wartung und Anpassungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie