SIEMENS - Klemmengehäuse für Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55700-P131
Länge - 156 mm
Breite - 55 mm
Tiefe - 64 mm
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914067494
Sonepar Artikelnummer
121183910
Hersteller Artikelnummer
S55700-P131
Hersteller Typ
RAK-H-M
Hersteller Artikel Nr.:
S55700-P131
Länge:
156 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
64 mm
Halogenfrei:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.183 kg
Das RAK-H-M ist ein Klemmengehäuse für Fühler, konzipiert für den Anbau an Schutzrohre, Serien ALT-S.. und ALT-D... Es verbindet Fühlerkabel von Schutzrohren mit Verlängerungskabeln. Hauptmerkmale - Im Lieferumfang enthalten: RAK-TW Gehäuse, Kabelverschraubung, 3-polige Klemmenblock - Elektrische Anschlüsse: 3-polige Schraubklemmen für Kabelquerschnitte von 0.5.. 2.5 mm² - Mechanische Details: Schutzart bei Anbau an das Schutzrohr IP43 nach EN 60529, Kabelverschraubung M16 x 1.5 mm - Gehäusefarben: Unterteil RAL 7001 (silbergrau), Oberteil RAL 7035 (lichtgrau) Typische Anwendungen - Verbindet Fühlerkabel von Schutzrohren mit Verlängerungskabeln


