Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klemmleistenmarker für 8WH9150-0CA00, beschriftbar mit Schilder Gr. 10

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klemmleistenmarker für 8WH9150-0CA00, beschriftbar mit Schilder Gr. 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH91501CA00

  • Farbe - grau

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869348759

Sonepar Artikelnummer

120299697

Hersteller Artikelnummer

8WH91501CA00

Hersteller Typ

8WH9150-1CA00

Hersteller Artikel Nr.:

8WH91501CA00

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Klemmleistenmarker für 8WH9150-0CA00

    Der Klemmleistenmarker ermöglicht die Beschriftung von Schildern für Klemmen mit einer Breite von 10,2 mm.

    Technische Details:

    • Klemmenbreite: 10,2 mm
    • Modellnummer: 8WH9150-0CA00
    • Beschriftbar mit Schildern

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Identifikation von Klemmen durch klare Beschriftung
    • Erhöhte Übersichtlichkeit in elektrischen Installationen
    • Verbesserte Sicherheit durch eindeutige Kennzeichnung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie