SIEMENS - Klemmringverschraubung 1/2'' Cu 15mm Für Kupfer- oder Weichstahlrohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:AVN15-15
Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1 - 15 mm
Anschluss 1 - Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2 - DN 15
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914026309
Sonepar Artikelnummer
121183429
Hersteller Artikelnummer
BPZ:AVN15-15
Hersteller Typ
AVN15-15
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:AVN15-15
Nenndurchmesser Anschluss 1:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
15 mm
Anschluss 1:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nenndurchmesser Anschluss 2:
DN 15
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
15 mm
Anschluss 2:
Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
FM-Prüfung:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
0.029 kg
VDN../ VEN../ VUN..
Dieser Anschluss ermöglicht die Verbindung von Kupfer- und Weichstahlrohren an spezifische Ventile und Rücklaufverschraubungen.
Technische Details:
- Anschluss für Kupfer- und Weichstahlrohre
- Für Ventile der Baureihen VDN../ VEN../ VUN..
- Für Rücklaufverschraubungen der Baureihen ADN.../AEN...
Kundenvorteile:
- Einfache Integration in vorhandene Systeme
- Hohe Flexibilität bei der Rohrverbindung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


