SIEMENS - Klingeltransformator, 14VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V, 24V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AC32140
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 2 A
Max. Ausgangsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869438290
Sonepar Artikelnummer
120338509
Hersteller Artikelnummer
4AC32140
Hersteller Typ
4AC3214-0
Hersteller Artikel Nr.:
4AC32140
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
2 A
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 2:
1.3 A
Sekundärstromstärke 3:
0.6 A
Max. Ausgangsleistung:
14 W
Max. Verlustleistung:
10.5 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.423 kg
- Primärspannung: 230-240V AC
- Frequenz: 50Hz
- Sekundärspannungen: 8V, 12V, 24V AC
- PTC-Sicherung gegen Kurzschluss und Überlast
- Typische Anwendung: Kurzzeitnutzung
- 2TE++ Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
- Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung
Klingeltransformator
Der Klingeltransformator dient zur sicheren Spannungsversorgung für Klingeln, Gongs, Türöffner oder Fernschalter im Wohnbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


