Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klingeltransformator, 18VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klingeltransformator, 18VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AC32180

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 4 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869438306

Sonepar Artikelnummer

120577056

Hersteller Artikelnummer

4AC32180

Hersteller Typ

4AC3218-0

Hersteller Artikel Nr.:

4AC32180

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

4 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

8 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

2 A

Sekundärstromstärke 3:

1.5 A

Max. Ausgangsleistung:

18 W

Max. Verlustleistung:

8.4 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.413 kg

    Klingeltransformator

    Der Klingeltransformator dient zur Stromversorgung von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau.

    Technische Details:

    • Primärspannung: 230-240V AC, 50Hz
    • Sekundärspannung: 8V, 12V AC
    • PTC-Sicherung zur Kurzschluss- und Überlastschutz
    • 2TE++ Design für einfache Anschlussmöglichkeiten
    • Sekundärbemessungsspannungen von AC 4V bis 24V

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
    • Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie