Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V, 12V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AC32081

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1 A

  • Max. Ausgangsstrom - 1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869438849

Sonepar Artikelnummer

120308669

Hersteller Artikelnummer

4AC32081

Hersteller Typ

4AC3208-1

Hersteller Artikel Nr.:

4AC32081

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

1 A

Max. Ausgangsstrom:

1 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

0.6 A

Max. Ausgangsleistung:

8 W

Max. Verlustleistung:

5.7 W

Aufputzmontage:

Nein

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

90 mm

Breite:

36 mm

Höhe:

90 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.377 kg

    Klingeltransformator

    Der Klingeltransformator von Siemens dient zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern und bietet zuverlässige Spannungsversorgung.

    Technische Details:

    • Primärspannung: 230-240V AC, 50Hz
    • Sekundärspannung: 8V, 12V AC
    • PTC-Sicherung gegen Kurzschluss und Überlast
    • Sekundärbemessungsspannungen von AC 4 V bis 24 V
    • 2TE++ Kompaktdesign

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage sowie Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Integrierter Kurzschluß- und Überlastschutz
    • Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie