SIEMENS - Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AC32080
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 1 A
Max. Ausgangsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869438283
Sonepar Artikelnummer
120308668
Hersteller Artikelnummer
4AC32080
Hersteller Typ
4AC3208-0
Hersteller Artikel Nr.:
4AC32080
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Verlustleistung:
5.7 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.261 kg
- Primärspannung: 230-240V AC
- Frequenz: 50Hz
- Sekundärspannung: 8V AC mit PTC-Sicherung
- Shorttime use for bell, gong, door openers, or remote switches
- Secondary rated voltage range: AC 4 V to 24 V
- Schutz durch PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Integrierter Kurzschluss- und Überlastschutz
- Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit
Klingeltransformator
Der Klingeltransformator dient der Ansteuerung von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern mit einer Primärspannung von 230-240V AC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


