SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY31
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417315
Sonepar Artikelnummer
121217324
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY31
Hersteller Typ
3WA9111-1AY31
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY31
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
7.681 kg
- Baugröße: 1
- Polzahl: 3
- Schaltleistungsklasse N/S für 3WA2: In = 2000A
- Schaltleistungsklasse H/E für 3WA2: In = 800-2000A
- Schaltleistungsklasse N/S für 3WA3: In = 2000A
- Schaltleistungsklasse E für 3WA3: In = 800-2000A
- Anzahl: 6 Stück
- Geeignet für SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfache Zuverlässigkeit für die Anwendung in verschiedenen Schaltleistungsklassen.
- Flexibilität bei der Verwendung mit unterschiedlichen Leistungsbereichen.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen zur Verwendung mit verschiedenen Schaltleistungsklassen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


