SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY34
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417483
Sonepar Artikelnummer
121217334
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY34
Hersteller Typ
3WA9111-1AY34
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY34
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.715 kg
- Baugröße: 1
- Polzahl: 3-polig
- Eingangsströme: In = 1600A für 3WA2 und 3WA3 Schaltleistungsklasse N / S
- Anzahl pro Paket: 6 Stück
- Hohe Flexibilität für verschiedene Einsatzzwecke.
- Einfache und zuverlässige Installation.
- Optimale Leistung für Macher.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig horizontalen T-Connectoren, geeignet für verschiedene Schaltleistungsklassen von SENTRON offenen Leistungsschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


