SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY33
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417476
Sonepar Artikelnummer
121217341
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY33
Hersteller Typ
3WA9111-1AY33
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY33
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
6.715 kg
- Baugröße: 1
- Verbindungstyp: 3-polig
- Kompatibel mit: 3WA2 und 3WA3 Schaltleistungsklasse N/S
- Nennstrom (In): 800-1200A
- Anzahl der Teile: 6 Stück
- Typ: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für Macher.
- Optimale Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Schaltleistungsklassen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien.
- Einfacher Austausch dank standardisierter Baugrößen.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig hotizonzalen T-Connectoren, Baugröße 1, 3-polig, für 3WA2 Schaltleistungsklasse N /S, In = 800-1200A, für 3WA3 Schaltleistungsklasse N /S, In = 800-1200A, 6 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


