SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY64
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417537
Sonepar Artikelnummer
121217327
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY64
Hersteller Typ
3WA9111-1AY64
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY64
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
8.953 kg
- Baugröße: 1
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Kompatibel mit: 3WA3 Schaltleistungsklasse N /S
- Nennstrom: In = 1600A
- Anzahl: 8 Stück
- Typ: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Ersatzteil für eine zuverlässige und sichere Stromverteilung.
- Einfach und verlässlich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Optimale Kompatibilität mit den entsprechenden Leistungsschaltern.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig hotizonzalen T-Connectoren, Baugröße 1, 4-polig, für 3WA3 Schaltleistungsklasse N /S, In = 1600A 8 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


