SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY61
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417414
Sonepar Artikelnummer
121217329
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY61
Hersteller Typ
3WA9111-1AY61
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY61
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
10.241 kg
- Baugröße: 1
- Anschlüsse: 4-polig
- Schaltleistungsklasse N/S: In = 2000A
- Schaltleistungsklasse E: In = 800-2000A
- Anzahl: 8 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für verschiedene Anwendungen.
- Optimale Leistungseigenschaften für hohe elektrische Anforderungen.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, geeignet für verschiedene Schaltleistungsklassen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


