SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 1, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY60
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417407
Sonepar Artikelnummer
121217342
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY60
Hersteller Typ
3WA9111-1AY60
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY60
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
8.953 kg
- Baugröße: 1
- Anschlüsse: 4-polig
- In: 800-1600A
- Geeignet für: 8 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Ersatzteil sorgt für langfristige Zuverlässigkeit und Funktionalität.
- Einfach zu installieren und zu handhaben.
- Schnelle Verfügbarkeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, das für die Schaltleistungsklasse N /S von SENTRON Offenen Leistungsschaltern 3WA konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


