SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY43
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417353
Sonepar Artikelnummer
121217322
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY43
Hersteller Typ
3WA9111-1AY43
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY43
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
9.949 kg
- Baugröße: 2
- Polanzahl: 3
- Schaltleistungsklasse: C
- Stromstärke (In): 800-1600A
- Anzahl pro Packung: 6 Stück
- Kompatibel mit: SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich in der Anwendung.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Stromstärken.
- Optimale Kompatibilität mit bestehenden Systemen.
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, Baugröße 2, 3-polig, für 3WA2 Schaltleistungsklasse C.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


