Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY45

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417377

Sonepar Artikelnummer

121217323

Hersteller Artikelnummer

3WA91111AY45

Hersteller Typ

3WA9111-1AY45

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111AY45

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

10.057 kg

    Klingen

    Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, Baugröße 2, 3-polig, für 3WA2 Schaltleistungsklasse C.

    Technische Details:

    • In: 2500-3000A
    • Anzahl: 6 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA

    Kunden Vorteile:

    • Einfach verlässlich
    • Optimale Passform für Baugröße 2

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie