Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY46

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624417506

Sonepar Artikelnummer

121217325

Hersteller Artikelnummer

3WA91111AY46

Hersteller Typ

3WA9111-1AY46

Hersteller Artikel Nr.:

3WA91111AY46

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

6.715 kg

    Klingen

    Klingen ist ein Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig horizontalen T-Connectoren, das für mehrere Schaltleistungsklassen optimiert ist.

    Technische Details:

    • Rückwände Einschubrahmen mit horizontalen T-Connectoren
    • Baugröße: 2, 3-polig
    • Für 3WA2 Schaltleistungsklasse S, In = 800-1600A
    • Für 3WA3 Schaltleistungsklasse N / S / M, In = 800-1600A
    • Lieferumfang: 6 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA

    Kunden Vorteile:

    • Einfach verlässlich für diverse Anwendungen
    • Hohe Flexibilität durch Anpassungsfähigkeit an verschiedene Schaltleistungsklassen
    • Optimierte Leistung für zuverlässige elektrische Verbindungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie