SIEMENS - Klingen: Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen, Baugröße 2, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91111AY42
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624417346
Sonepar Artikelnummer
121217332
Hersteller Artikelnummer
3WA91111AY42
Hersteller Typ
3WA9111-1AY42
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91111AY42
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
10.057 kg
- Baugröße: 2
- Anschlüsse: 3-polig
- Schaltleistungsklasse: S / H / E für 3WA2, In = 2500-3000A
- Schaltleistungsklasse: N / S / M / H / E für 3WA3, In = 2500-3000A
- Inhalt: 6 Stück SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Einfach verlässlich für den industriellen Einsatz
- Optimiert die Funktionalität von Schaltanlagen durch passende Ersatzteile
- Hohe Leistungskapazität sorgt für stabile Stromversorgung
Klingen
Ersatzteil für Rückwände Einschubrahmen mit rückseitig vertikalen Anschlüssen, ideal für die Verwendung in leistungsstarken Schaltgeräten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


